アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ミドルカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
色
ケール×ホワイト
注文コード
86807745
品番
1273A062.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハイカット
サイズ(cm)
22.5
色
ケール×ホワイト
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86807745
1273A062.300
86807605
1273A062.600
セイフティシューズ
アシックス
1足
¥
16,500
税込
¥
18,150
同メーカーの色違いです