オプションリヤキャリヤ
全長(mm)1790
質量(kg)バッテリー:約2.3、充電器:約1.0
色G:グラスグリーンビター
全幅(mm)590
制御方式踏力比例制御-磁歪式
フレームダイヤモンド形
サイズ(inch)26
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルオールランダー
ハンドル高さ(mm)985〜1000
許容積載荷重(kg)77.0(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源バッテリーNKY578B02(ブラック)
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]
車体質量(kg)23.2(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1.90HE
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)260
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)156-185
標準装備品フロントキャリヤ
サドルの高さ(mm)820〜975
軸間距離(mm)1125
施錠方法ワイヤ錠
走行速度(km/h)24未満
走行距離(km)約45(アシストモード:「パワー」使用時)
変速機タイプ外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)100.2(自転車+乗員+荷物)
反射板シートステー、バッテリーライト部、前後車輪、ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)303