LV4-50.7E ラインポンプ LV型 寺田ポンプ製作所 86810245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインポンプ LV型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組 周波数(Hz)50 注文コード86810245 品番LV4-50.7E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥147,100
この商品は口径・セット内容・周波数など113種類から選べます 他の種類を見る

配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。

周波数(Hz)50 用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。 トラスコ品番850-9022 セット内容相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組 材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS304 種類ラインポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86810245 LV4-50.7E 40306185 LV4-50.7E ラインポンプ LV型 寺田ポンプ製作所 ラインポンプ LV型 寺田ポンプ製作所 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする