全長(mm)1615
質量(kg)バッテリー:約1.9、充電器:約1.0
色Y2:タンカーイエロー
全幅(mm)575
制御方式踏力比例制御-磁歪式
フレーム特殊形
サイズ(inch)20
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルUPハンドル
ハンドル高さ(mm)990〜1000
許容積載荷重(kg)78.0(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源バッテリーNKY576B02(ブラック)
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]
車体質量(kg)22.5(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125HE
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
充電時間(時間)約3.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149-181
標準装備品フロントキャリヤ、リヤキャリヤ(クラス10)
サドルの高さ(mm)785〜940
軸間距離(mm)1095
施錠方法ワイヤ錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速機タイプ内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)100.5(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)202