※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
セット内容相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組
周波数(Hz)50
注文コード86810385
品番LV7-55.5E
この商品は口径・セット内容・周波数など113種類から選べます
他の種類を見る
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。