※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)60 出力(kW)3.7 注文コード86812013 品番TCVS6637
参考基準価格(税別)¥467,300 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など110種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径(Φmm)80 出力(kW)3.7 電圧(V)200 周波数(Hz)60 揚程(m)17 吐出量(L/min)470 使用液汚物混入水 トラスコ品番850-8676 質量(kg)64.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする