Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
Panasonic(パナソニック)の 電動自転車用充電器
充電器 NKJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86812155
品番
NKJ075Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約1
形式
スタンド型
電源
交流100V(50Hz/60Hz)
消費電力(VA)
260
充電時間(時間)
約4
適合バッテリー
NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
待機時消費電力(W)
約0.5
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320