画像準備中

バッテリー

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト バッテリー電圧(V)25.5 バッテリー容量(Ah)12.3 注文コード86812426 品番X0TB12B(WH)
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は色・バッテリー電圧・バッテリー容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分 バッテリー容量(Ah)12.3 バッテリー電圧(V)25.5
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86812435
2023-02-28
用途:
電動アシスト自転車用のバッテリー
その他業種

現在使用しているバッテリーC200は年数が経過しすっかり消耗してしまった。充電しても早く減ってしまう状況。このため、後継であるこちら(C400)へ交換。容量が倍となるため、充電サイクルが長くなり充電回数が減ることを期待している。納期が8日以内となっていたのでもう少しかかるかと思ったら、すぐに届いて驚いた。子供の送迎に利用しているものなので早く届いて非常に助かった。パッケージが従来品より大きく重くなっているため収まるか不安になったが、増えた分はデッドスペースに収まるように設計されているので問題なく装着できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする