曜日別特売
- アネスト丸ペール蓋 サンコープラスチック 86815829

- アネスト丸ペール蓋 サンコープラスチック 86815829
- アネスト丸ペール蓋 サンコープラスチック 86815829
- アネスト丸ペール蓋 サンコープラスチック 86815829
- アネスト丸ペール蓋 サンコープラスチック 86815829

アネスト丸ペール蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
種別70・90型共通蓋
内容量1個注文コード86815829品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

頑丈なボディーと使い勝手を考えた機能的デザイン

材質PPフタの種類かぶせ式ブルー商品タイプフタ形状丸形寸法(mm)522×522×94質量(g)700種別70・90型共通蓋
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする