サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの 分別用ゴミ箱
サンコープラスチックの 分別用ゴミ箱本体
ソナタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86815883
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
お部屋での分別ダストボックス。
材質
PP
フタの種類
スイング式
容量(L)
20
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形
寸法(mm)
345×243×338
質量(g)
993
種別
スウィング20
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300