底板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86816075 品番CP-SVBB6090BKA
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CP-SVNシリーズ用の底板です。
後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。
取付けは最下部へのはめ込み式です。
耐荷重は70kgです。

材質スチール(メラミン焼付塗装) 幅(mm)448 質量(kg)4.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×700×65 対応機種CP-SVNシリーズ 総耐荷重(kg)70
注意
※フレーム枠に対し底板が短くなっており、短い分がケーブル用スペースとなります。上底320・下底414×72mmの台形)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする