サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86816154
品番
CP-SVNT2UBKA
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
EIA規格の19インチラックの装着可能
スリット付のため放熱効果があります
ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)
488
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
488×350×79
質量(kg)
2.3
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)
15
セット内容
取付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません