PoEスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86816504 品番LAN-GIGAPOE82
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。

材質メタル ブラック 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1〜8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで) バッファメモリ192Kbyte ジャンボフレーム9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ) 質量(g)約680(本体のみ) 消費電力(W)135 アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)12 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源ACアダプタ 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件動作時温度/0〜40℃、湿度/10〜90%(結露なきこと)、保管時温度/-40〜70℃、湿度/5〜90%(結露なきこと) 取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用) ファン静音ファンレス MTBF(時間)151、423時間 規格VCCI Class A セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1 仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数8ポート 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
※PoEポート使用時の注意点 PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T5Tシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする