曜日別特売
LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529

LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529
LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529
LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529
LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529
LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529
LAN-PSC212RFN 光メディアコンバータ サンワサプライ 86816529

光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86816529品番LAN-PSC212RFN
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。
RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。

コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5質量(g)210付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする