ケーブルリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86816565 品番LAN-TL21
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。
ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。

ケーブル長(m)収納:200 ブラック ケーブル径(Φmm)収納:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420 質量(kg)3 材質スチール、ABS樹脂 直径(Φmm)ドラム:350 ハンドル2段式伸縮ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする