USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86817414 品番 CAB014BT3MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB-C Power Delivery対応
最大100Wの急速充電に対応
二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み
USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応
2年間製品保証

ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス ブラック USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス 互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする