桑名金属工業
SCS14玉形弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
40
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1-1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86817683
品番
UFGM
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
6.1
材質(本体)
SCS14
種類
玉形弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
ハンドル色
緑
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
SCS14A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材