桑名金属工業
SCS14スイング逆止弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
50
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86819591
品番
U10FCSM
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
11.0
材質(本体)
SCS14
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
バルブ
スイング式逆止め弁
材質(弁箱)
SCS14A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材