曜日別特売
BU10F1BM SCS14ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業 86820307

SCS14ボールバルブ10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード86820307品番BU10F1BM
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
用途
一般用
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート質量(kg)9.0接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする