ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード86820781品番B101-LU0
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)25呼び径(B)1仕様ロング形状ストレート質量(kg)2.1材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする