電子ボタン電話用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 対数(P)2 導体外径(Φmm)0.65 注文コード86825444 品番J-FCT0.65mm x2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対数・導体外径など5種類から選べます 他の種類を見る

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。
対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。

種類通信ケーブル 対数(P)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 シース厚(mm)約0.7 仕上外径(Φmm)5 絶縁体厚さ(mm)約0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86825444 J-FCT0.65mm x2P 24340015 J-FCT 0.65 MMX 2P J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY 1巻 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする