TEL20DS アクアオート(自動水栓 壁付タイプ) TOTO 86827352

TEL20DS アクアオート(自動水栓 壁付タイプ) TOTO 86827352 TEL20DS アクアオート(自動水栓 壁付タイプ) TOTO 86827352

アクアオート(自動水栓 壁付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86827352 品番TEL20DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,700

既設の横水栓を自動水栓に交換。
後付できるので、横水栓を外して簡単に取り替えられます。しかも、水がかぶっても大丈夫な防水構造です。乾電池一体タイプなので、配線は不要です。

給水圧力
(流動時)0.05MPa〜
(静止時)〜0.75MPa
適合(手洗い器・洗面器)L10D・L21N・L30D・L30DM・L60N・L270C・L270D・L270CM・L270DM 取付方式全交換(壁付) 電源3(アルカリ乾電池単三×2本) 適合場所洗面所 電池寿命(通常使用で約)月4000回の使用で約2年(省エネモードにより12時間/日使用時) 使用環境温度(℃)1〜40 使用地区一般地 感知距離(mm)自動設定(学習機能内蔵) 給電方式電池式
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする