プラモール(VVFケーブル用モール)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ブラック 注文コード86831166 品番PML-1K
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)

ブラック 材質PVC 寸法H(mm)10 規格1号 全長(m)1 適合Φ7.7以下の通信線・ケーブル 、VVF(1.6×2C-1条、2.0×2C-1条) 、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) 、」」同軸ケーブル(5C-FB-1条) 寸法B(mm)16 寸法b(mm)12 寸法h(mm)7.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08732911
2020-02-20
用途:
電気工事
建設業・工事業

事務所内の電気工事に使用しました。問題なく使用できました。

対象商品:
10374734
2015-09-17
用途:
製品内配線

モールの色がグレーなので気に入って使用しています。ステンレス板など金属部分に使用する際に目立ちにくいので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする