KF-3HR カラーエフ 未来工業 86831473

カラーエフ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) ひも長(mm)120 注文コード86831473 品番KF-3HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はひも長・寸法D・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです

規格
形状:三角形
参考寸法:17mm
ひも長(mm)120 用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09199766
2024-01-03
用途:
LAN配線の識別
教育・研究機関

多数のLAN配線を識別するのに使用しました。一か所にたくさん使用するので、札面積が小さいので助かりました。

対象商品:
09199872
2020-11-05
用途:
鉄骨部材をトラックにて運搬の時

小さいけど、丈夫でやぶれたり、よれたりしません。かなりリピートして購入しています。

対象商品:
09199827
2018-11-14
用途:
盤内の表示
建設業・工事業

いつも紐を結んで使っているので、頭が結んであると良いです。

対象商品:
09199784
2016-10-06
用途:
メンテナンス

しっかりとした商品で満足です。

対象商品:
09199802
2015-04-06
用途:
ケーブルの宛先を記載する名札として
建設業・工事業

使いたいサイズだったのでちょうどいい。KF-2030HW-Tも購入してみたが同じ商品で同じ数量でした。値段の違いがわからないので安い方を勧めるような表示があった方がいい。

対象商品:
09199766
2015-03-29
用途:
ケーブルの行き先表示など

ちょっと小さめを購入したので次回はラクに読める程度を購入します。

対象商品:
09199881
2015-09-01
用途:
線名札

ほどよい大きさで、使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09199784
2014-05-28
用途:
賃貸住宅の軽修繕作業

いろいろ細かく購入させて頂いているものは経営する賃貸住宅の修繕に使用しているものです。
重宝させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする