未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86833643
品番
MDW-100M
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状
ウォールカバー
色
ミルキーホワイト
付属品
カラーねじ(3本)付
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
84.7
規格
100型
寸法B(mm)
132
寸法h(mm)
84.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください