※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 引込みカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86834133
品番
MDC-60T
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ケーブルの引込部に使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
付属品
カラーねじ(2本)付
タッピンねじ(2本)付
ケーブル固定用結束バンド穴付
色
チョコレート
寸法L(mm)
87.5
寸法H(mm)
53.5
規格
60型
寸法B(mm)
91
寸法l(mm)
65
寸法b1(mm)
53.5
寸法b2(mm)
22
寸法h(mm)
22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください