※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
86836312
品番
PYP-150J
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で運搬、取扱に便利です。
材質
自己消火性樹脂製(ベージュ色)
全長(m)
2
寸法t(mm)
1.5
内径d(Φmm)
150
用途
一般冷暖房用
種類
ダクト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません