※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
ミラレックスF用 予備管用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86837554
品番
FEB-65C
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
97
寸法D1(Φmm)
101.5
寸法D2(Φmm)
64.2
寸法L2(mm)
71.4
適合管
ミラレックスF65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください