※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

埋設標識シート

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86837834 品番 MHS3-SJ
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
色(シート) 種類シングル、弱電ケーブル表示 テープ幅(mm)300 シート幅(mm)300 文字色 シート長さ(m)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

埋設工事の場合では、程よい深さに入れておくのがいいです。特に素人工事(素人は埋設工事しないか・・)ならなおさらです。埋設した本人もどこに埋設したか普通に忘れます。

対象商品:
86883745
2015-04-03
用途:
埋設配管の埋め戻し時
エイワンエンジニアリング株式会社 様

特に問題なく使えました。
折り返し接着箇所も、多少の力で剥がれますし
再掘削時の、警告には役立つかと思われます。

対象商品:
86837904
2018-09-29
用途:
埋設する為
建設業・工事業

はじめてつかいましたが、まったくもんだいなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする