曜日別特売
POB10-50M ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ 未来工業 86837974

ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バンド幅(mm)10
種類SUS304
内容量1巻(50m)注文コード86837974品番POB10-50M
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。

種類SUS304バンド幅(mm)10バンド長さ(m)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86837983
2023-05-05
用途: 電柱への金具取付

品物は全く問題ありません。通常は20mm幅を使用なのですが、今回はそこまでの太さは不要でしたので、在庫も兼ねての注文でした。取り付ける躯体に合わせて長さを自由に出来、ロスが最小で収まるのでいつも重宝してます。

対象商品 : 86837992
2022-01-25
用途: 天井材の吹上防止に使用しました。
株式会社イン・テック建設業・工事業

強度もあり 用途には 十分満足できました。 ビスがきかないので 関連製品で ダボ穴をあけるものが欲しかった。 アルミ製の商品があれば作業は早くなると思いAM巣。

対象商品 : 86837974
2022-03-31
用途: 工事に使用

使いたい時に、注文 → 納入までがとても速くて助かります

2020-05-08
用途: クッキー型制作
MONSTERサービス業

クッキー型を作るのに使用しています。
(イレギュラーな使い方ですが)溶接も出来、錆びにくいので重宝しています。折り曲げに少し力が要りますが、その分完成した型は変形しにくいと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 86837992
2019-07-10
用途: 天井板の吹上防止に使用しました。
建設業・工事業

ロール状で尚且つパッケージに入っているので 取り出しやすく 使いやすかった。 素材がアルミのものがあれば 使ってみたいです。

対象商品 : 86838001
2019-06-04
用途: 電気工事
くじら電気建設業・工事業

収納ケースがよくできてる。
さすがは未来工業の製品です。

2019-01-10
用途: ハウス加温機煙突の断熱・耐熱
農・林・水産業

強度も十分。必要な長さで切れるのでロスが少ない。ホルダーは片付けも簡単で便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 86837983
2018-12-18
用途: 配管取り付け
プロトコルスタッフその他業種

電柱太さに合わせて、長さ調節が簡単にでき、便利に使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする