ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 86838001 品番 POB20E-50M
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。

種類
エコノミータイプ
SUS430
バンド幅(mm)20 バンド長さ(m)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86837983
2023-05-05
用途:
電柱への金具取付

品物は全く問題ありません。通常は20mm幅を使用なのですが、今回はそこまでの太さは不要でしたので、在庫も兼ねての注文でした。取り付ける躯体に合わせて長さを自由に出来、ロスが最小で収まるのでいつも重宝してます。

対象商品:
86837992
2022-01-25
用途:
天井材の吹上防止に使用しました。
株式会社イン・テック 様 (建設業・工事業)

強度もあり 用途には 十分満足できました。 ビスがきかないので 関連製品で ダボ穴をあけるものが欲しかった。 アルミ製の商品があれば作業は早くなると思いAM巣。

対象商品:
86837974
2022-03-31
用途:
工事に使用

使いたい時に、注文 → 納入までがとても速くて助かります

2020-05-08
用途:
クッキー型制作
MONSTER 様 (サービス業)

クッキー型を作るのに使用しています。
(イレギュラーな使い方ですが)溶接も出来、錆びにくいので重宝しています。折り曲げに少し力が要りますが、その分完成した型は変形しにくいと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
86837992
2019-07-10
用途:
天井板の吹上防止に使用しました。
建設業・工事業

ロール状で尚且つパッケージに入っているので 取り出しやすく 使いやすかった。 素材がアルミのものがあれば 使ってみたいです。

対象商品:
86838001
2019-06-04
用途:
電気工事
くじら電気 様 (建設業・工事業)

収納ケースがよくできてる。
さすがは未来工業の製品です。

2019-01-10
用途:
ハウス加温機煙突の断熱・耐熱
農・林・水産業

強度も十分。必要な長さで切れるのでロスが少ない。ホルダーは片付けも簡単で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
86837983
2018-12-18
用途:
配管取り付け
プロトコルスタッフ 様 (その他業種)

電柱太さに合わせて、長さ調節が簡単にでき、便利に使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする