POB-P10 ポールバンド(ステンレス製)用保護カバー 未来工業 86838017

ポールバンド(ステンレス製)用保護カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合バンド幅(mm)10
内容量1パック(10本)注文コード86838017品番POB-P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
全長(mm)200適合バンド幅(mm)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 防犯ライトの固定に
不動産業

塗装加工された金属ポールに傷をつけたくなかったのですが、このような商品があって助かりました。ちょっとした商品ですが、高品質で安心です。

対象商品 : 86838017
2019-07-11
用途: ポールにバンドを固定する時の下地保護

通常では問題ない製品なのですが、今回は異形の柱でしたので長さが固定されている場合、組み合わせに工夫が必要で使いにくかったです、長尺のままで(10mとか)で販売していただけるとありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする