未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
調整サポート(立ち上げ用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86839295
品番
SNC-16
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
195
寸法l(mm)
100
寸法W(mm)
28
寸法d1(Φmm)
24.5
寸法d2(Φmm)
26.5
寸法h(mm)
145
寸法R1(mm)
75
寸法R2(mm)
180
適合管
CD管16 PF管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください