※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調整サポート(立ち上げ用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86839304 品番 SNC-22
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
寸法L(mm)300 寸法H(mm)210 寸法l(mm)105 寸法W(mm)37 寸法d1(Φmm)32 寸法d2(Φmm)35 寸法h(mm)145 寸法R1(mm)130 寸法R2(mm)200 適合管CD管22・28 PF管22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86839313
2017-11-06
用途:
架橋ポリエチレン管の配管
運輸・通信業

写真が「画像準備中」となっていましたが少し心配なところもありましたが、他メーカーのものと同じようなもの(と思われる)で、安価に購入でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする