タイムシフトマシン搭載4K液晶レグザ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86839848 品番 55Z770L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

液晶テレビは、色で決まる豊かな色彩を極めた映像を、大画面で楽しむ
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
かつてない広い色域で、鮮やかな高画質を実現
新開発 スリム直下型高輝度量子ドット倍速パネル
健康的で自然な質感の人肌を再現
美肌フェイストーンZRU
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
重低音立体音響システムZ
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
オーディオキャリブレーション
最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる
タイムシフトマシン
オンエア中の番組も最初から見られる始めにジャンプ
見たいドラマやアニメもすぐに見つかる
新 ざんまいスマートアクセス
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
ネット動画
高速のレスポンスでゲームをより快適に。
ゲームを楽しむなら、断然レグザ!
瞬速ゲームモード
無駄を削ぎ落したミニマルデザイン

機能
【録画/再生】
タイムシフトマシン [過去番組表] 、始めにジャンプ 、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP) (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)
【エンターテインメント/ネットワーク】
ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、まるごとチャンネル 、レグザリンク・ダビング (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ 、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
【高音質】
サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声
【快適設計】
ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)
画面サイズ55V型 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRU、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRU、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRU、ネット動画:ネット動画ビューティZRU、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRU チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル ×9、BS・110度CSデジタル×3 パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) 画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル] 寸法(cm)(画面:幅×高さ/対角)121.0× 68.0/ 138.8 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)123.4× 74.0×21.1 質量(kg)(スタンド含む/本体のみ)22.0/18.0 消費電力(W)定格動作時:263、リモコン待機時/機能動作時:0.5/26 年間消費電力量(kWh/年)205 省エネ基準達成率(%)60 最大出力(W)音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20) スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1 付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90498)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする