※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付鉄片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 適合管CD管36、VE管36、厚鋼36 注文コード86841072 品番SKD-36A-A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合管・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
適合管CD管36、VE管36、厚鋼36 寸法L(mm)58.2 寸法D(Φmm)42 規格アンカープラグ付 台の高さ(mm)5mm アンカー穴(mm)ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする