※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄サドル(連結タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 適合管CD管28、VE管28、厚鋼28 注文コード86841176 品番SKD-28B
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合管・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
適合管CD管28、VE管28、厚鋼28 寸法L(mm)50.2 寸法D(Φmm)34 付属品タッピングビス付(呼び4×6) 台の高さ(mm)10mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする