鉄サドル(連結タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 適合管CD管22、VE管22、薄鋼25、厚鋼22 注文コード86841203 品番SKT-W22
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合管・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
適合管CD管22、VE管22、薄鋼25、厚鋼22 寸法L(mm)77.7 寸法D(Φmm)26.5 寸法H(mm)24.9 寸法P(mm)48
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする