※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード86842262 品番MPCP-14K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,830
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る
適合径(Φmm)マシンフレキ:14、薄鋼:19 ねじ薄鋼受け口:CTC19 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)33.5 寸法L(mm)57
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86842262 MPCP-14K 52146116 MPCP-14K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付) 未来工業 コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付) 未来工業 1個 499 税込549 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする