※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼びG1 注文コード86842883 品番MFPK-28BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,710
この商品はねじの呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
適合径(Φmm)マシンフレキ28 適合ノック径(Φmm)34 電線管の呼び28(31) ねじの呼びG1 寸法D1(Φmm)53 寸法D2(Φmm)43 寸法L(mm)65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86842883 MFPK-28BK 52145048 MFPK-28BK マシンフレキコネクタ(盤用タイプ) 未来工業 マシンフレキコネクタ(盤用タイプ) 未来工業 1個 779 税込857 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする