X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用・4方出

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86844843 品番 CDO-4AXP4-1
参考基準価格(税別)¥8,220 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付 適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm) 質量(kg)1.3 規格中形四角(浅型) ノックアウト22・22(25・25)×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする