未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
86848526
品番
ST-16
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VE管:VE16
厚鋼:G-16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
21〜23
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
60
寸法P(mm)
44
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください