未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
86848544
品番
ST-19S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VE管:VE14
SVケーブル:14×2C、8×4C
CVケーブル:14×3C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
18〜19
寸法D(Φmm)
19.5
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
38
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください