鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法d(Φmm)5.5 注文コード86848562 品番ST-31
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法d・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適合
薄鋼:C-31
SVケーブル:50×3C、60×2C
CVケーブル:60×2C・3C、250×1C
材質ユニクロめっき 適合径(Φmm)31〜33 寸法D(Φmm)32 寸法B(mm)25 寸法L(mm)87 寸法P(mm)62 寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86848492
2015-07-08
用途:
電線の固定

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする