※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86848623 品番 SKT-22C
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質ユニクロめっき 適合SVケーブル:22×2C 適合径(Φmm)23 寸法D(Φmm)23 寸法B(mm)18 寸法L(mm)52.5 寸法P(mm)27 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする