コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 86848675 品番 SKT-60C
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
適合
SVケーブル:60×2C・3C、38×3C
CVケーブル:38×4、60×2C、250×1C
材質ユニクロめっき 適合径(Φmm)29〜31 寸法D(Φmm)32.1 寸法B(mm)25 寸法L(mm)66.5 寸法P(mm)35 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする