未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
VV-Fステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848754
品番
SSKT-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
26.3
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
10
寸法P(mm)
13.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
5.7
適合
1.6×2C・2.0×2C
材質
ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください