曜日別特売
SKT-L VV-F鉄片サドル 未来工業 86848797

VV-F鉄片サドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合2.6×3C
内容量1袋(100個)注文コード86848797品番SKT-L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法L(mm)32.7寸法B(mm)12寸法l(mm)16.5寸法P(mm)16.5寸法h(mm)6.8適合2.6×3C材質鉄(ユニクロめっき)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86848815
2020-07-18
用途: 配線工事
運輸・通信業

コスパで選びました。数を使いますので大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする