管端ブッシング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 86849707 品番 KZV-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:51 寸法L1(mm)31.5 寸法D(Φmm)56.2 寸法L2(mm)27.5 寸法d(Φmm)44.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86849646
2020-08-18
用途:
配管敷設工事に

配管の先端にはめ込むだけなので簡単で手早く設置出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする