未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
小判スライドボックス(磁石なし・浅形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
86850233
品番
SBG-SO
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2
PF管:14・2、16・2
CD管:14・2、16・2
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:-
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付
種類
1ヶ用
深さ(mm)
28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください